58,86 €/ Unitéhors TVA
71,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Hauteur | 122 mm |
Entraxes des trous de fixation | 100 mm |
Roulement | GRAE35-XL-NPP-B |
Boîtier | 1x FLAN72-MSB, 1x FLAN72-MSA |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |