Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique GRA30-XL

  • ERIKS:23196016
  • Fabricant:4012802792560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housing Unit
Ajouter à la liste

47,92 €/ Unitéhors TVA

57,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
112.7 mm
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B
Boîtier
1x FLAN62-MSB, 1x FLAN62-MSA
Charge dynamique
20700 N
Charge statique
11300 N