39,90 €/ Unitéhors TVA
48,28 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Hauteur | 95 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76 mm |
Roulement | GRAE25-XL-NPP-B |
Boîtier | 1x FLAN52-MSB, 1x FLAN52-MSA |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 7800 N |