38,64 €/ Unitéhors TVA
46,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Hauteur | 90.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 71.5 mm |
Roulement | GRAE20-XL-NPP-B |
Boîtier | 1x FLAN47-MSB, 1x FLAN47-MSA |
Charge dynamique | 13600 N |
Charge statique | 6600 N |