98,18 €/ Unitéhors TVA
118,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTL..-N |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Rainure d'entrainement dans la bague intérieure |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 92 mm |
Hauteur | 155 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | CJT07 |
Boîtier | GLE35-XL-KRR-B |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 15300 N |