Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY60-XL-N

  • ERIKS:14185206
Image 1
Ajouter à la liste

163,67 €/ Unitéhors TVA

198,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
138 mm
Hauteur
238 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
GYE60-XL-KRR-B
Boîtier
CJT12