126,31 €/ Unitéhors TVA
152,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTY |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 134 mm |
Hauteur | 222 mm |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Roulement | GYE55-XL-KRR-B |
Boîtier | CJT11 |
Charge dynamique | 46000 N |
Charge statique | 29000 N |