Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY45-XL-I

  • ERIKS:11670127
  • Fabricant:4012802795509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,58 €/ Unitéhors TVA

101,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
111 mm
Hauteur
180 mm
Entraxes des trous de fixation
148.5 mm
Roulement
GYE45-KRR-B
Boîtier
GG.CJT09
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
20400 N