303,44 €/ Unitéhors TVA
367,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTY |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 188.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 148.5 mm |
Roulement | GYE45-KRR-B-FA107-VA |
Boîtier | GEH.CJT09-TV |
Charge dynamique | 31500 N |
Charge statique | 19400 N |