Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835502
  • Fabricant:4054366714992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,89 €/ Unitéhors TVA

314,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
176 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJT08-TV
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
18900 N