Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835501
  • Fabricant:4054366714985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

220,55 €/ Unitéhors TVA

266,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
163 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJT07-TV
Charge dynamique
24600 N
Charge statique
14600 N