45,15 €/ Unitéhors TVA
54,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTY |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 70 mm |
Hauteur | 124 mm |
Entraxes des trous de fixation | 99 mm |
Roulement | GYE25-XL-KRR-B |
Boîtier | CJT05 |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 7800 N |
43,92 €/ Unitéhors TVA
53,14 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026