Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY20-XL-N

  • ERIKS:11670355
  • Fabricant:4012802797831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,43 €/ Unitéhors TVA

47,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
61 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GYE20-XL-KRR-B
Boîtier
CJT04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N
Alternatives

38,65 €/ Unitéhors TVA

46,77 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026