46,58 €/ Unitéhors TVA
56,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RATY |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 93.7 mm |
Hauteur | 123 mm |
Entraxes des trous de fixation | 100 mm |
Roulement | GAY35-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN72-MST |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 15300 N |