Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RATY20-XL

  • ERIKS:11670082
  • Fabricant:4012802797213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,36 €/ Unitéhors TVA

35,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RATY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66 mm
Hauteur
90.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71.5 mm
Roulement
AY20-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN47-MST
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6600 N