Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RATY17-XL

  • ERIKS:11670081
  • Fabricant:4012802806809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,18 €/ Unitéhors TVA

34,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RATY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
58.7 mm
Hauteur
81 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
AY17-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN40-MST
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N