Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage PCJTY60-XL-N-I

  • ERIKS:11669981
  • Fabricant:4012802802221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,92 €/ Unitéhors TVA

188,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
138 mm
Hauteur
238 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
GAY60-NPP-B
Boîtier
CJT12
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N