Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage PCJTY25-XL-N

  • ERIKS:11669975
  • Fabricant:4012802823967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Two Bolt,Setscrew Lock with Flush Inner Ring on one side,25mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

43,06 €/ Unitéhors TVA

52,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
124 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
GAY25-XL-NPP-B
Boîtier
CJT05
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N