Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage PCJTY12-XL

  • ERIKS:11669971
  • Fabricant:4012802802160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,09 €/ Unitéhors TVA

43,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
57 mm
Hauteur
99 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Roulement
GAY12-XL-NPP-B
Boîtier
CJT03
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
4750 N