72,23 €/ Unitéhors TVA
87,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | FLCTEY |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 150 mm |
Entraxes des trous de fixation | 119 mm |
Roulement | AY40-XL-NPP-B |
Boîtier | LCTE08 |
Charge dynamique | 32500 N |
Charge statique | 19800 N |