Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FLCTEY30-XL

  • ERIKS:11669889
  • Fabricant:4012802807714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
FLCTEY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
112.5 mm
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm
Roulement
AY30-XL-NPP-B
Boîtier
LCTE06
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N