Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage RCJTA30-XL-N

  • ERIKS:11835492
  • Fabricant:4012802821611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,27 €/ Unitéhors TVA

104,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTA
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
142 mm
Entraxes des trous de fixation
116.5 mm
Roulement
GSH30-XL-2RSR-B
Boîtier
CJT06
Charge dynamique
20100 N
Charge statique
11600 N