73,19 €/ Unitéhors TVA
88,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTA |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 61 mm |
Hauteur | 112 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | GSH20-XL-2RSR-B |
Boîtier | CJT04 |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6600 N |