369,46 €/ Unitéhors TVA
447,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | TCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 258 mm |
Entraxes des trous de fixation | 216 mm |
Roulement | GE65-214-XL-KTT-B |
Boîtier | CJT13 / 14 |
Charge dynamique | 62000 N |
Charge statique | 44000 N |