Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique TCJT45-XL-I

  • ERIKS:11670263
  • Fabricant:4012802798999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,82 €/ Unitéhors TVA

146,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
111 mm
Hauteur
180 mm
Entraxes des trous de fixation
148.5 mm
Roulement
GE45-KTT-B
Boîtier
CJT09
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
20400 N