Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique TCJT20-XL-N

  • ERIKS:11670258
  • Fabricant:4012802819588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,25 €/ Unitéhors TVA

68,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
61 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GE20-XL-KTT-B
Boîtier
CJT04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N