Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCSMF17-XL

  • ERIKS:11670152
  • Fabricant:4012802793949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,79 €/ Unitéhors TVA

65,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCSMF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
114 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
RAE17-XL-NPP-FA106
Boîtier
FLAN65-RCSMF
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N