53,45 €/ Unitéhors TVA
64,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCSMF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 70 mm |
Hauteur | 114 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | RAE15-XL-NPP-FA106 |
Boîtier | FLAN65-RCSMF |
Charge dynamique | 9800 N |
Charge statique | 4750 N |