82,47 €/ Unitéhors TVA
99,79 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJTZ |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 83 mm |
Hauteur | 142 mm |
Entraxes des trous de fixation | 116.5 mm |
Roulement | GE30-XL-KRR-B |
Boîtier | CJTZ06 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |