Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJTZ20-XL

  • ERIKS:11670136
  • Fabricant:4012802791266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oval Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

61,53 €/ Unitéhors TVA

74,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTZ
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
60.5 mm
Hauteur
112.5 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GE20-XL-KRR-B
Boîtier
CJTZ04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N