Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT70-XL

  • ERIKS:23196088
  • Fabricant:4012802795271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321,70 €/ Unitéhors TVA

389,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
160 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Roulement
GE70-XL-KRR-B
Boîtier
CJT13/14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N