Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT65-214-XL

  • ERIKS:11670121
  • Fabricant:4012802795288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Two Bolt,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,65mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

319,59 €/ Unitéhors TVA

386,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
160 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Roulement
GE65-214-XL-KRR-B
Boîtier
CJT13/14
Charge dynamique
62000 N
Charge statique
44000 N