Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT60-XL-N

  • ERIKS:14185290
Image 1
Ajouter à la liste

193,15 €/ Unitéhors TVA

233,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
138 mm
Hauteur
238 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
GE60-XL-KRR-B
Boîtier
CJT12