Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:24027418
  • Fabricant:4012802809961
Image 1
Ajouter à la liste

146,09 €/ Unitéhors TVA

176,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
190 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N