108,59 €/ Unitéhors TVA
131,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 105 mm |
Hauteur | 172 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143.5 mm |
Roulement | GE40-KRR-B-FA125.5 |
Boîtier | GG.CJT08-N-FA125.1 |
Charge dynamique | 32500 N |
Charge statique | 19800 N |