Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT40-XL-N

  • ERIKS:11670115
  • Fabricant:4012802836691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,98 €/ Unitéhors TVA

104,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
105 mm
Hauteur
172 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
GE40-XL-KRR-B
Boîtier
CJT08
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N