Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT35-XL-N

  • ERIKS:11670114
  • Fabricant:4012802836745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,87 €/ Unitéhors TVA

90,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GE35-XL-KRR-B
Boîtier
CJT07
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N