Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT25-XL-N-FA125

  • ERIKS:11670112
  • Fabricant:4012802810189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,77 €/ Unitéhors TVA

82,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
124 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
GE25-KRR-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJT05-N-FA125.1
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N