Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RAT20-XL

  • ERIKS:11670069
  • Fabricant:4012802793369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Pressed Steel Flange Unit,Zinc Plated Housing,Eccentric Collar Lock,20mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

33,35 €/ Unitéhors TVA

40,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66 mm
Hauteur
90.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71.5 mm
Roulement
RAE20-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN47-MST
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N