38,15 €/ Unitéhors TVA
46,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RALT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 71 mm |
Hauteur | 95.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76 mm |
Roulement | RALE25-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN47-LST |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 5900 N |