Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RALT20-XL-FA125.8

  • ERIKS:11835447
  • Fabricant:4012802808476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,08 €/ Unitéhors TVA

40,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RALT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
58.7 mm
Hauteur
81 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
RALE20-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN42-LST-FA125