Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCSTK40-XL

  • ERIKS:13017677
  • Fabricant:4012802832679
Image 1
Ajouter à la liste

184,39 €/ Unitéhors TVA

223,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCSTK
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N