Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCSTK30-208-XL

  • ERIKS:13017676
  • Fabricant:4012802832716
Image 1
Ajouter à la liste

219,06 €/ Unitéhors TVA

265,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCSTK
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N