Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCSLT20-XL

  • ERIKS:23195658
  • Fabricant:4012802820119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCSLT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66 mm
Hauteur
90.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71.4 mm
Roulement
RALE20-XL-NPP-B
Boîtier
1x FLAN42-CSLT, 1x FLAN42-CST
Charge dynamique
9400 N
Charge statique
5000 N