Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT60-XL-N-I

  • ERIKS:23195823
  • Fabricant:4012802836967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,67 €/ Unitéhors TVA

198,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
138 mm
Hauteur
238 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
GRAE60-NPP-B
Boîtier
GG.CJT12-N