Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11669970
  • Fabricant:4012802809985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,97 €/ Unitéhors TVA

165,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
190 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
GRAE50-NPP-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJT10-N-FA125.1
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N