Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT40-XL-N-FA125

  • ERIKS:11669968
  • Fabricant:4012802810028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,41 €/ Unitéhors TVA

122,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
105 mm
Hauteur
172 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
GRAE40-NPP-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJT08-N-FA125.1
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N