Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT35-XL-N

  • ERIKS:11670331
  • Fabricant:4012802837292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,59 €/ Unitéhors TVA

79,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
CJT07
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N
Alternatives

64,59 €/ Unitéhors TVA

78,15 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026