Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT30-XL-N-FA125

  • ERIKS:14185089
Image 1
Ajouter à la liste

74,87 €/ Unitéhors TVA

90,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
142 mm
Entraxes des trous de fixation
116.5 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B-FA125
Boîtier
CJT06