Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT20-XL-N-FA125

  • ERIKS:11669967
  • Fabricant:4012802810240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,64 €/ Unitéhors TVA

67,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
61 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GRAE20-NPP-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJT04-N-FA125.1
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N